Learn More
Oxyde de niobium et de sodium, Puratronic™, 99,997 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium niobium oxide |
| Point de fusion | 1422°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Poids de la formule | 163.89 |
| Pourcentage de pureté | 99.997% |
| Qualité | Puratronic |
| Odeur | Odorless |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.