missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Megro™ Seringues jetables SOFT-JECT™
Click to view available options
Volume (métrique):
5 mL
10 mL
20 mL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Des diamètres plus grands et des bagues d’étanchéité de qualité supérieure pour garantir une meilleure densité de la seringue
- La deuxième plaque de segment de frein au niveau de la tige de piston permet un glissement optimal et précis de la tige de piston
- Sans latex
- Transparent pour une excellente clarté optique et une excellente visibilité du contenu
- Piston et cylindre en polypropylène, bouchon à piston en polyisoprène-caoutchouc synthétique
- Accessoire Luer
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston) |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Manipulation confortable, meilleure précision |
| Sans latex | Oui |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 100/paquet |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| Type de connexion | Luer |
| Graduated | Oui |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu