missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Désagrégateur de tissus à 12 puits SP Scienceware™ et pilon à double extrémité
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyméthylpentène
Longueur (métrique):
13,2cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Désagrégateur de tissus à 12 puits
- La matrice à douze puits s’adapte aux plaques de culture à 12 puits standard de BD Falcon™, Corning™, Thermo Scientific™, Greiner Cellstar™ et bien plus encore
- Assure une viabilité des cellules accrue par rapport aux autres méthodes
- Les écrans fixés de façon permanente au fond de chaque puits ne piègent pas les tissus ou ne permettent pas aux tissus non sélectionnés de passer dans la plaque de prélèvement
- Conçu en TPX™ (PMP) de qualité FDA avec 70 grilles à mailles en acier inox, le désagrégateur est complètement transparent pour une visibilité totale des puits
- Dimensions hors tout : 13,2 x 9,0 x 2,6 cm (L x l x H) (5.2 x 3.5 x 1 po) ; Puits individuels : 1,8 x 2,0 cm (dia. x profondeur) (0,7 x 0,8 po)
- Désinfectez avec de l’éthanol ou d’autres désinfectants ou autoclavez pour stériliser à l’aide du cadre autoclavable en acier inox inclus
Pilon à double extrémité
- La conception à double extrémité prend en charge une grande variété d’utilisations, y compris celle avec désagrégateur de tissus à 12 puits
- Structure en PP résistant aux produits chimiques et autoclavable de qualité FDA
- Stérilisé et conditionné individuellement pour plus de commodité
- Diamètres à l’extrémité : 0,375 po et 0,5 po, longueur totale : 4 po
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Finition | Unglazed |
| Type de produit | Désagrégateur de tissus |
| Matériau | Polyméthylpentène |
| À utiliser avec (application) | Assurez la désagrégation efficace et économique des tissus mous pour produire des isolats cellulaires pour la culture ou la cytométrie en flux |
| Hauteur (impériale) | 1 po |
| Hauteur (métrique) | 2,54cm |
| Comprend | Cadre autoclavable en acier inox |
| Longueur (métrique) | 13,2cm |
| Longueur (impériale) | 5,2 in |
| Type | Tissue Disaggreagator |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu