missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Anneau ouvert spécialisé
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions:
Plateau de 102 x 102 mm
Plateau de 127 x 127 mm
Plateau de 76 x 76 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
- Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière.
Spécification
Spécification
| Type | Anneau ouvert |
| Matériau | PVC |
| Description | Pince, anneau ouvert spécialisé, CLS-OPENRPS |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Longueur (impériale) | 12,91 po |
| Longueur (impériale) du bras | 10,000 po |
| Longueur (métrique) | 382,00 mm |
| Longueur (métrique) du bras | 254 mm |
| Dimensions | Plateau de 76 x 76 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu