missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JRI Maxant™ Enregistreur numérique N2 SPY RFN

Code produit. 12111160
Encompass
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12111160

Marque: JRI Maxant™ 06429

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Système de surveillance et de traçabilité SPY
• Transmission sans fil, radio ou Ethernet
• Surveillance en temps réel
• Enregistreurs sondes internes, externes
• Paramètres mesurables: T°C, %HR, pression différentielle, CO2...
• Système de surveillance et de traçabilité sans fil, modulable et convivial, apportant sécurité et gain de temps
• Conforme aux réglementations HACCP, GBEA, accréditations COFRAC, BPH..
• Transmission des alarmes par SMS, mail, appel vocal..
• Boitier avec oeillet de fixation pour antivol
• A compléter par un modem de communication enregistreur/PC, type USB ou Ethernet et logiciel
• De multiples configuration sont possibles
• Enregisteur numérique t°c, %HR, contact
• Indication de la mesure, de dépassement de seuil, du remplissage de la mémoire, du niveau de réception radio
• A compléter par sonde numérique température ou température/humidité
• Pile interchangeable
• Dispose de sondes plug and play
• Panachage possible des entrées sur la version 2 voies
• Enregistreur Spy RF t°c, HR externe 2 voies

Especificaciones

Plage de températures (métrique) -30°C à +70°C
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado