missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle Without Lid With Skirtband

Code produit. 30285023
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30285023

Marque: Amsta Rostfritt 5060340

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highest quality stainless steel Bottle. Manufactured in Sweden.

  • Stainless steel 304 /1.4301

Spécification

Type de produit Pail
Capacité (métrique) 4 l
Couleur Silver
Matériau Stainless Steel
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis