missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Rack pour congélateur en acier inox pour plaques microtiter, avec barre de verrouillage

Code produit. 11603170 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques de microtitration (11)
Plaques de microtitration (13)
Plaques de microtitration (15)
Plaques de microtitration (18)
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11603170

Marque: Tenak™ TE27701

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une gamme de racks pour congélateur conçu pour une utilisation avec des plaques microtiter.

  • À utiliser dans les congélateurs
  • Comprend une tige de verrouillage
  • Fabriqué en acier inox

Spécification

Hauteur (métrique) 63 mm
Longueur (métrique) 703 mm
À utiliser avec (équipement) Plaques de microtitration
Capacité Plaques de microtitration (11)
Matériau Acier inoxydable
Type Rack de congélateur
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis