missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blanco™ Récipients en acier inoxydable Gastronorm
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
1,7 L
2,4 L
2,7 L
3,8 L
4 L
5,2 L
5,5 L
6 L
7,5 L
8,5 L
8,9 L
11,7 L
12,7 L
13,3 L
16,7 L
20 L
26,5 L
28,9 L
43,4 L
57,7 L
Dimensions:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/1
GN 2/3
Profondeur (métrique):
20 mm
65 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les récipients en acier inox Gastronom disposent d’une stabilité exceptionnelle grâce à l’empreinte périphérique des bords. Ces récipients robustes et dimensionnellement stables sont faciles à nettoyer et offrent une hygiène optimale grâce à leur surface lisse et non poreuse.
- Finition haut de gamme, résistante à la corrosion, avec bords ébavurés
- Résistance à la température de −40° C à +280° C
- Fabriqués en acier inox, sans goût, inodore (AISI 304)
- Une finition des angles parfaite et les cols permettant l’empilement empêchent tout blocage lors de l’empilement
Les récipients Gastronorm peuvent être empilés et combinés de plusieurs manières. Les tailles standard sont les suivantes :
- GN 2/1 : 650 x 530 mm (L x H)
- GN 1/1 : 530 x 325 mm (L x H)
- GN 1/2 : 325 x 265 mm (L x H)
- GN 1/4 : 265 x 162 mm (L x l)
- GN 2/3 : 354 x 325 mm (L x H)
- GN 1/3 : 325 x 176 mm (L x H)
- GN 1/6 : 176 x 162 mm (L x H)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient Gastronorm |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Certifications/Conformité | Norme européenne EN 631 |
| Profondeur (métrique) | 65 mm |
| Longueur (métrique) | 325 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | GN 1/3 |
| Plage de températures (métrique) | −40°C à 280°C |
| Volume (métrique) | 2,4 L |
| Largeur (métrique) | 176 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu