missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Grille en acier inoxydable

Code produit. 30052756
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
À utiliser avec (équipement):
ER930
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30052756

Marque: Gram™ 138765

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Grille acier inox pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire.

  • Stainless Steel Grid
  • For use with laboratory refrigerators and freezers.

Spécification

Type Grid
Couleur Gray
Longueur (impériale) extérieure 24.8 in.
Longueur (métrique) extérieure 630 mm
Largeur (impériale) extérieure 25.6 in.
Largeur (métrique) extérieure 650 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis