missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Couvercles en acier inox avec bouton
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique):
240 mm
280 mm
320 mm
360 mm
400 mm
500 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Specifications
Specifications
| Type de produit | Couvercle avec bouton |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 240 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Ustensiles de cuisines Priority |
| Quantité | À l’unité |
| Forme | Rond |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction