missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Couvercles en acier inox avec bouton
Click to view available options
Diamètre (métrique):
240 mm
280 mm
320 mm
360 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couvercle avec bouton |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 240 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Ustensiles de cuisines Priority |
| Quantité | À l’unité |
| Forme | Rond |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu