missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Douille simple en acier inox
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 cm
1,2 cm
Hauteur (métrique):
5 cm
5,4 cm
Description
- Sans raccords
- Avec un bord droit
- Parfaites pour remplir les moules, les légumes ou les gâteaux creux, les garnitures et la décoration
- Solides et durables, idéales pour une utilisation intensive
- Indéformables et robustes, elles peuvent résister à des températures élevées
- Marquages permanents pour faciliter l’identification de la taille de la douille
- S’adaptent à tous les types de poches à douille
- Résiste au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 1 cm |
| À utiliser avec (application) | Remplissage de moules, garnitures, décoration |
| À utiliser avec (équipement) | Poches à douille |
| Hauteur (métrique) | 5,4 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu