missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride KF à visser en acier inox, avec bague d’étanchéité en NBR
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
16 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 16 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | S |
| Dimensions (métrique) | 35 x 16 x 25 mm |
| Type | Pour petite bride KF à visser |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu