missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous oblongs

Code produit. 10474952 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1mm
1,4mm
1,7mm
1,8mm
1,9mm
2 mm
2,2mm
2,24mm
2,5mm
2,8mm
3,55mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10474952

Marque: RETSCH 60.180.001000

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Quantité 1 unité
Porosité 1mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 5223
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 50 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis