missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dueperthal™ Panier de composants en acier
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
254 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Récipient de nettoyage |
| Matériau | Tôle d’acier galvanisé |
| Hauteur (métrique) | 203 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 254 mm |
| Poids (métrique) | 0,20 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu