missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Anneaux ouverts en acier galvanisé

Code produit. 11792654
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
60 mm
80 mm
100 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11792654

Marque: Rogo Sampaic™ FCR505

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires. Les anneaux ouverts en acier galvanisé Rogo Sampaic™ sont un choix économique et durable.

  • Disponibles en plusieurs diamètres
  • Aide à la prise en charge d’une variété de verrerie et d’autres équipements de chimie

Spécification

Matériau Acier
Diamètre (métrique) externe 140 mm
Type de produit Anneau ouvert
Quantité 1 de chaque
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis