missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boîtes de Pétri à trois ergots de ventilation Sterilin™

Code produit. 11759312
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
Conditionnement:
500 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11759312

Marque: Thermo Scientific Sterilin P903

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Certifications/Conformité Marquage CE, Directive européenne 98/79/CE
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Type Boîte de Pétri standard
À utiliser avec (application) Adaptés aux verseurs de plaques automatiques
Quantité 500/boîte
Hauteur (métrique) 14.2 mm
Diamètre (métrique) 90 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis