missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hartmann Larochette™ Sachets de stérilisation
Click to view available options
Dimensions (L x l):
250 x 105 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Sachet et gaine thermosoudable Sterilsop™
• Conforme normes EN 867, EN 868 et directives 93/42, 94/62
• Résistance des soudures et facilement pelabilité
• Une face papier perméable à la vapeur et une face plastique transparente. Grammages élevés du papier et du plastique très résistants au déchirement. Modèles à soufflets pour objets épais. Ouverture pelable pour extraction aseptique du
• Contenu. Témoins d'autoclavage. A thermosouder avant autoclavage
• Sachet d'autoclavage
• Sachet d'autoclavage
• Conforme normes EN 867, EN 868 et directives 93/42, 94/62
• Résistance des soudures et facilement pelabilité
• Une face papier perméable à la vapeur et une face plastique transparente. Grammages élevés du papier et du plastique très résistants au déchirement. Modèles à soufflets pour objets épais. Ouverture pelable pour extraction aseptique du
• Contenu. Témoins d'autoclavage. A thermosouder avant autoclavage
• Sachet d'autoclavage
• Sachet d'autoclavage
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN 867, EN 868 et directives 93/42 94/62 |
| Quantité | 1000/Pk. |
| Dimensions (L x l) | 250 x 105 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Largeur (métrique) | 105 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu