missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Raccord union droit pour raccord cannelé en PP 6,4 mm L/S 17, 24 I/P 26 Masterflex
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Assemblage rapide et facile sans outils
- Idéal pour les applications à basse pression
- Résistance aux produits chimiques
- Autoclavables ou stérilisables à l'EtO
- Disponibles en plusieurs tailles, matériaux et configurations
Spécification
Spécification
| Description | Connecteur pour raccord cannelé droit |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille de la tubulure | Tubulure de D.I. de 6 mm |
| Taille du port | Tubulure 2 ports, D.I. de 6 mm |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, oxyde d’éthylène |
| Couleur | Transparents |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu