missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Sous-cadre, réglable en hauteur à 600 mm, pour Ipp30
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoire facultatif
• Piètement haut
• Piètement 6mm
• Ajustable en hauteur. Inclus kit de superposition.
• Piètement haut
• Piètement 6mm
• Ajustable en hauteur. Inclus kit de superposition.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, modèle série 30 |
| Type | Sous-cadre |
| Longueur (impériale) | 22 po (taille 110 à 160), 26 po (taille 30 à 75) |
| Longueur (métrique) | 560 mm (taille 110 à 160), 660 mm (taille 30 à 75) |
| Hauteur (métrique) | 600 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu