missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Sous-cadre, sur roulettes, hauteur de 660 mm jusqu’à 75 ; > 560 mm, pour Un75Pa

Code produit. 16314477 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Type:
Sous-cadre
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16314477

Marque: Memmert™ UN75paB29748

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Accessoire facultatif
• Piètement haut sur roulettes
• Piètement 66mm sur roulettes
• Inclus kit de superposition

Spécification

À utiliser avec (équipement) Modèles U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, modèle série 55
Type Sous-cadre
Longueur (impériale) 22 po (taille 110 à 160), 26 po (taille 30 à 75)
Longueur (métrique) 560 mm (taille 110 à 160), 660 mm (taille 30 à 75)
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis