missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soufre dans huile minérale légère, IP 336, kit d’étalonnage E : Blanc, 0,0300 % (300 ppm), 0,0500 % (500 ppm), 0,0700 % (700 ppm), 0,1000 % (1 000 ppm), 0,3000 % (3 000 ppm), 0,5000 % (5 000 ppm). 100 ml chacun, Paragon Scientific™

Code produit 16080190
Change view
Click to view available options
Quantité:
Ensemble de 6 (+vide) = x7 100 ml
Conditionnement:
7 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16080190 Ensemble de 6 (+vide) = x7 100 ml 7 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16080190 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur IP336LMSUE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Convient à l'étalonnage, à la vérification ou à l'utilisation dans les procédures de contrôle de la qualité utilisées pour analyser la teneur en soufre des produits pétroliers, avec une teneur en soufre allant de 0 (vierge) à 5,0000 % (50000 ppm) pour chaque matériau.

  • Certifiés conformes à l'ISO 17025 et à l'ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS.
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, qui fournit les données certifiées les plus fiables disponibles dans le monde entier.
  • Convient mais sans s’y limiter aux méthodes de test et au protocole internationalement reconnus : ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Entièrement traçable jusqu’aux étalons internationaux et à de faibles niveaux d'incertitude permettant d'obtenir une précision maximale des données.
  • Fourni en volume de 100 ml, conditionnement en verre inviolable, ce qui garantit l'intégrité des échantillons.
  • Fabriqué au Royaume-Uni.
  • Durée de conservation de 12 mois

Spécification

Quantité Ensemble de 6 (+vide) = x7 100 ml

Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.