missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semperit™ Supreme™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel

Code produit 12405030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12405030 9 50 paires
12495020 8,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12405030 Fournisseur Semperit™ Code fournisseur 3000006096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    68.98€ / 50 paires
    Économisez 33.02€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez les gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed Supreme™ pour vos besoins chirurgicaux. Ces gants sont certifiés : EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.

  • Stérile
  • Blanc naturel
  • Non poudrés
  • Style de manchette : à bord roulé
  • Jetable

Spécification

Certifications/Conformité EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,19 à 0,23 mm
Type de manchette de gant Roulé
Longueur (métrique) 285 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.