missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Rotor libre pour centrifugeuses ROTINA 380/380R, 6 emplacements

Code produit. 10787331
Click to view available options
Vitesse max.:
4 000 tr/min
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10787331

Marque: Hettich™ 1726

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Fournit des résultats constants et précis pour les applications d’hémoculture et de culture cellulaire / tissulaire utilisant des plaques ou des flacons. ROTINA 380 R est une centrifugeuse de paillasse de grande capacité à usage général compacte.

  • À utiliser avec ROTINA 380/380 R
  • La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Idéal pour les applications cliniques, de recherche, agroalimentaires et industrielles.
  • Centrifugeuse de grande capacité robuste et stable
  • Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
  • Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
  • Versa-Rotor™ pour plusieurs applications
  • Entièrement en acier inoxydable
  • Fonctionnement silencieux
  • Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™

Spécification

Type Rotor swing-out
FCR max. 2 808 x g
Vitesse max. 4 000 tr/min
Rayon (métrique) 157
Rayon (métrique) Min. 141
Longueur max. du tube 100 mm
Diamètre max. du tube 34 mm
À utiliser avec (équipement) ROTINA 380/380 R
Angle 90°
Nbre de positions 6
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis