missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à godets oscillants pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et 6
Click to view available options
Vitesse max.:
3 000 tr/min
4 200 / 4 700 tr/min
4 500 tr/min
5 700 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rotors à godets oscillants pour la sédimentation avec des forces centrifuges plus petites jusqu’à environ 6000 x g
- Un rendement plus élevé peut être obtenu car il est possible de remplir complètement le tube à essai de la centrifugeuse
- La sédimentation a lieu au milieu du fond du tube à essai permettant une séparation facile des phases
- Sigma fournit des rotors à angle fixe, libres et à tambour correspondant à toutes les centrifugeuses Sigma
- Les rotors Sigma sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables
- Grâce à de nombreuses années d’expérience et à un contact étroit avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir une vaste sélection de rotors
- Les rotors Sigma se caractérisent par une capacité supplémentaire ou une vitesse maximale supérieure
- Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 750 mL |
| Vitesse max. | 4 500 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH |
| Nbre de positions | 4 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu