missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Swivelling screw fitting
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3,2 mm
9,52 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Screw cap made of PPS with inner parts made of PTFE.
- Probes, tubes or tubing are firstly inserted through the fitting, then the fitting is screwed on the GL neck and the inserted element can be fixed in the requested position.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Diamètre (métrique) | 9,52 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Angle du bras | 9° |
| Couleur | White |
| Flexibility | Rigid |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu