missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Thermomètre Celsius en T

Code produit. 10468262
Click to view available options
Longueur (impériale) globale:
13,4 in
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10468262

Marque: Hanna Instruments™ HI14520

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Développé pour les programmes HACCP. Le thermomètre Celsius en T Hanna Instruments™ est un thermomètre numérique doté d’une sonde de pénétration en acier inox de 300 mm. Elle adopte une conception ergonomique et permet de procéder à des mesures de haute précision sur une large plage de températures.

Ces thermomètres ont été développés pour les programmes HACCP qui exigent des normes de performance élevées ainsi qu’une simplicité d’utilisation. Le manche en T durable s’adapte confortablement à la main. Il est idéal pour les applications où la force appliquée est nécessaire pour l’insertion, comme lors de l’inspection de la viande entrante et des aliments semi-congelés.

  • CAL Check™ : Une vérification de l’étalonnage est effectuée lors de la mise sous tension afin d’assurer précision, répétabilité et fiabilité.
  • Affichage LCD sur le dessus : permet une lecture aisée dans les applications de cuisson ; affiche l’état de l’étalonnage et le relevé.
  • Conforme HACCP : instrument idéal à utiliser comme outil de contrôle dans l’analyse alimentaire.
  • Acier inox AISI 316, sonde de 300 mm : idéal pour la surveillance des liquides chauds comme les fritures et les préparations de soupe.
  • Durée de vie des piles améliorée : fonctionne à l’aide de piles AAA avec une utilisation exceptionnelle en continu de 10 000 heures.
  • Arrêt automatique : désactive automatiquement l’appareil après 8 minutes de non-utilisation pour préserver la durée de vie de la pile.

Garantie

1 an

Spécification

Diamètre (impériale) de la sonde 0,2 in
Diamètre (métrique) de la sonde 5 mm
Dimensions (L x l x H) 92 x 340 x 38 mm (3,6 x 13,4 x 1,5 po)
Comprend Sonde de 300 mm, pile et manuel d’instructions
Longueur (impériale) globale 13,4 in
Longueur (impériale) de sonde 11,8 in
Longueur (métrique) globale 340 mm
Longueur (métrique) de sonde 300 mm
Matériau Stainless Steel
Résolution 0,1°C (entre -50,0°C et +199,9°C) ou 1°C (entre 200°C et +220°C)
Poids (impériale) 2,8 oz.
Poids (métrique) 80 g
Calibrated CAL Check™, automatique au démarrage
Autonomie de la batterie 10 000 heures
Type de batterie AAA, 1,5 V
Précision 0,3°C (-20 à 90°C) ou ±0,4 % F.S. (extérieur)
Affichage LCD, monté sur le dessus
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis