missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Régulateurs de température
Click to view available options
Modèle:
HT 30
HT30
HT31
HT 31
Types de capteur:
NiCr-Ni (K)
Pt 100
Conditionnement:
1 pièce
Description
Régulateur de température thermocouple K
• Puissance variable 2300 ou 3600 W
• Sortie analogique 10 mV/°C
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Consigne de la température par roue codeuse. Puissance de chauffe réglable entre 0 et 100%. Protection contre la rupture du thermocouple
• Régulateur de température
• Régulateur de température
• 2300 W, 10 A
• Accessoires obligatoires thermocouple K
• Puissance variable 2200 ou 3500 W
• Prise 230V en face arrière
• Consigne température par roue codeuse
• Puissance de chauffe réglable 0 et 100%
• Sécurité rupture du thermocouple
• 2200 W, 10 A
• Puissance variable 2300 ou 3600 W
• Sortie analogique 10 mV/°C
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Consigne de la température par roue codeuse. Puissance de chauffe réglable entre 0 et 100%. Protection contre la rupture du thermocouple
• Régulateur de température
• Régulateur de température
• 2300 W, 10 A
• Accessoires obligatoires thermocouple K
• Puissance variable 2200 ou 3500 W
• Prise 230V en face arrière
• Consigne température par roue codeuse
• Puissance de chauffe réglable 0 et 100%
• Sécurité rupture du thermocouple
• 2200 W, 10 A
Spécification
Spécification
| Puissance | 2200 ou 3500 w |
| Densité de puissance | 230 V - 50 Hz |
| Modèle | HT30 |
| Types de capteur | NiCr-Ni (K) |
| Ampérage | 10 A |
| Type | Contrôleur de température |
| Tension | 230 V |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu