missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Texwipe TexBond™ 20 Cleanroom Bond Paper A4
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
1 pièce
250 pièces
Description
- Excellent retention of inks and toners
- Low particle and ion release
- Latex-impregnated for optimal purity and smoothness
- Minimal static charging prevents pages from sticking
- Sterilisable
- Weight: 75 g/m²
Spécification
Spécification
| Matériau | Bond Paper |
| Réglé | No |
| Width (English) Page | 8.2 in. |
| Longueur (impériale) de page | 11.74 in. |
| Couleur | Jaune |
| Couleur de couvercle | Yellow |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu