missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Séchoir à vide thermostatique Vacuo-Temp
Click to view available options
Matériau:
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plaque supérieure en alliage d’aluminium spécial avec surfaçage et joint d’étanchéité
- Le boîtier extérieur est en acier inox AISI 304
- Comprend une sonde Pt100, un élément chauffant blindé, une connexion arrière pour la pompe à vide, une soupape de dépression et une cloche en verre trempé avec un joint en silicone
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Vide max. | 10-2 mm Hg. |
| Quantité | 1 de chaque |
| Plage de températures (métrique) | 50°C à 170°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu