missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Châssis supérieur
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour SM Edmund Bühler à 2 étages
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Châssis supérieur pour agitateurs SM 30 avec 2 plateaux revêtus avec perforations pour pinces à ressort ou racks de tubes à essai
- Hauteur totale : 332 mm
- Distance entre les 2 étages : 300 mm
- Les systèmes de rack Combifix SM ou le plateau universel SM peuvent être montés sur le châssis supérieur SM à 2 étages
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadre supérieur |
| À utiliser avec (équipement) | Pour SM Edmund Bühler à 2 étages |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu