missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Tube End Fittings
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Lilas
Noir
Orange
Rouge
Vert
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Tube end fittings.
- With male thread UNF ¼ in. 28 G washers made of PA are included in delivery.
- Packing unit: 10 pieces, differing ordering quantities are rounded up to factor 10.
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Diamètre (métrique) externe | 3,2 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 1.6 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu