missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scie Plas Unité d’électrophorèse Mini-Gel à double plaque et réfrigérée TV100 standard
Click to view available options
:
Unité d’électrophorèse Mini-Gel à double plaque et réfrigérée TV100 standard
Description
- Compacte
- Sans refroidissement
- Compatible avec les gels précoulés 10 x 10 cm disponibles dans le commerce
- Le coulage de gel peut être effectué avec du ruban adhésif ou le support de coulage en option
- Les plaques en verre flotté avec bords rodés offrent une épaisseur de gel uniforme pour la migration des échantillons et empêchent la fuite des échantillons pendant le coulage
- Les vis simples situées de chaque côté de chaque plaque de serrage de gel répartissent la pression uniformément sur la hauteur et la largeur du gel lorsqu’elles sont serrées
- Faibles volumes de tampon
- Peignes et espaceurs à code couleur
- Alimentation électrique recommandée : Consort EV243
Spécification
Spécification
| Type de refroidissement | Sans refroidissement |
| Running Time | 1,5 à 2,5 h |
| Type | Unité d’électrophorèse sur gel Mini-Gel à deux plaques à refroidissement standard TV100 |
| Dimensions du gel | l x H :8 x 8,5 cm |
| Épaisseur (métrique) | Plaque :0,2 cm |
| Épaisseur (métrique) de l’entretoise | 0,1 cm |
| Volume (métrique) du tampon | Chambre intérieure :90 ml ; Cuve à gel :1 200 ml |
| Dimensions (L x l x H) | l x H :20 x 14 cm |
| Profondeur (métrique) | 15 cm |
| Tension | 50 à 100 V |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu