missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ UL Approved Polyester Labels for BradyJet™ J7300 Color Label Printer

Code produit. 30058041
Click to view available options
Dimensions:
101,60 mm (l) x 152,40 mm (H)
101,60 mm (l) x 50,80 mm (H)
101,60 mm (l) x 76,20 mm (H)
25,40 mm (l) x 12,70 mm (H)
38,10 mm (l) x 19,05 mm (H)
38,10 mm (l) x 25,40 mm (H)
50,8 mm (l) x 25,40 mm (H)
76,20 mm (l) x 25,40 mm (H)
76,20 mm (l) x 50,80 mm (H)
Conditionnement:
1 rouleau
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30058041

Marque: Brady™ 176591

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Polyester material meets UL 969 Standard for Marking and Labelling and is ideal for product labelling, logos, Right to Know labels and barcode applications.

  • Polyester réceptif au jet d'encre permettant la création en interne d'étiquettes contenant des données variables et différents éléments couleur
  • étiquettes durables et résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
  • Acrylique adhésif résistant idéal pour les surfaces lisses et planes
  • Technologie LabelSense™ intégrée permettant la communication entre l'imprimante et les cartouches, et garantissant un changement rapide des consommables, une configuration automatique des étiquettes et une interaction logicielle aisée
  • à utiliser avec l'imprimante couleur BradyJet™ J7300
  • Des cartouches d'encre sont nécessaires pour pouvoir imprimer sur ces consommables. Utilisez les références P-CMY-1 et P-K-1.

Spécification

Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Description UL Approved Polyester Labels for BradyJet J7300 Color Label Printer
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Avant
Print Technology Ink Jet
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
À utiliser avec (équipement) J7300
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1000 Labels/Box
Quantité 1
Forme Rectangle
Dimensions 25,40 mm (l) x 12,70 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0.0047 in.
Épaisseur (métrique) 0.119 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 25.4 mm
Longueur (impériale) 0.5 in.
Longueur (métrique) 12.70 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in.
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number J-59-2475
Afficher plus Afficher moins
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado