missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Panier pour bain-marie à ultrasons

Code produit. 15688795
Encompass
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
AL04-03-230 Bain-marie à ultrasons
Poids (métrique):
0,3 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15688795

Marque: Advantage-Lab™ AL0403151

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conservation sécurisée des articles pour le nettoyage et le retrait. Le panier pour bain-marie à ultrasons Advantage-Lab™ est fait en acier inoxydable durable.

  • Structure en acier inoxydable.
  • Conception avec des fils pour faciliter la récupération des éléments.

Spécification

Description Wire basket
À utiliser avec (équipement) AL04-03-230 Bain-marie à ultrasons
Poids (métrique) 0,3 kg
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 50 x 198 x 103mm
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis