missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brema Ice Makers™ Machine à glaçons de paillasse

Code produit 15994768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 kg
9 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15994768 4 kg -
15924778 9 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15994768 Fournisseur Brema Ice Makers™ Code fournisseur CB184IWHCWX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1872.85€
    1434.00€ / 1 pièces
    Économisez 438.85€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Les machines à glaçon de paillasse Brema™ utilisent un système de pulvérisation d’eau qui produit des cubes de glace transparents pour une utilisation dans divers environnements de travail.

  • Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
  • Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
  • Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
  • Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
  • Couvercle escamotable à glissière isolé
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Quatre pieds réglables en hauteur
  • Réfrigérant R290

Specifications

Température ambiante (métrique) Jusqu'à 43°C
Type de refroidissement Refroidissement à l’eau
Capacité (métrique) 4 kg
Profondeur (métrique) 470 mm
Type de produit Machine à glaçons Cube
Hauteur (métrique) 590 mm
Largeur (métrique) 390 mm
Rendement 21 kg/24 h.
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.