missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Urée, 99,0 to 100,5 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Urea |
| Point de fusion | 132°C to 135°C |
| Densité | 1.335 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 635724 |
| Gravité spécifique | 1.335 |
| Poids de la formule | 60.06 |
| Pourcentage de pureté | 99.0 to 100.5% |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu