missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shimadzu™ UV 1240 Multicell Spectrophotometer

Marque:  Shimadzu™ 1788117896

Code nomenclature Nacres: SE.13

Informations supplémentaires : Poids : 11.50000kg

Code produit. 12678992

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spectrophotomètre UV/vis, 5nm
• Bande passante 5nm
• Gamme spectrale 190 à 1100nm
• Large écran graphique
• Lecteur de carte pour paramètrage/archivage
• 15 applications biologie programmées
• Spectrophotomètre UV/visible monofaisceau pour des mesures précises dédiées aux applications de routine en laboratoire, contrôle qualité et l'enseignement
• Large écran graphique LCD avec instructions pour une manipulation et une exploitation facile des résultats
• Faisceau lumineux fin pour mesure sur cuve 5μL
• Alignement automatique des lampes lors de leur remplacement
• Possibilité d'extinction de la lampe tungstène ou deutérium pour éviter son usure
• Mémoire 16 méthodes et 6 fichiers de mesures
• Port RS232 et sortie Centronics, pour transfert des valeurs vers un PC ou une imprimante
• Mesure en Abs, %T et concentration
• Quantification par sélection d'un facteur ou par établissement d'une courbe d'étalonnage à partir de 1 à 10 standards
• Etalonnage 1er, 2ème et 3ème degré
• Balayage de spectre 190 à 1100nm
• 5 vitesses de balayage, détection automatique jusqu'à 20 pics et vallées
• Lecture des valeurs par curseur
• Validation des performances
• Test de vérification de la ligne de base et de la précision en longueur d'onde
• Lecteur carte
• Archivage illimité des méthodes et mesures ou pour étendre les fonctionnalités par des programmes d'applications spécifiques
• Offre package
• Spectrophotomètre 1240 + passeur 6 cuves: pour lecture automatique d'absorbance sur 6 échantillons
• Spectrophotomètre 1240 + passeur 6 cuves
• Soit 727,00 € d'économie
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions