missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vilbert Lourmat™ Armoire à UV
Click to view available options
Longueur d’ondes:
254/365 nm
254 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Chambre UV forte puissance 60 W
• Pour 2 plaques CCM 20 x 20cm
• 4 tubes UV 15 W
• Rideau cache lumière, lunette de visée centrale avec filtre protecteur anti-réflexion UV
• Fond amovible pour adaptation sur table UV
• Interrupteur pour chaque longueur d'onde
• Chambre 4 x 15 W
• Pour 2 plaques CCM 20 x 20cm
• 4 tubes UV 15 W
• Rideau cache lumière, lunette de visée centrale avec filtre protecteur anti-réflexion UV
• Fond amovible pour adaptation sur table UV
• Interrupteur pour chaque longueur d'onde
• Chambre 4 x 15 W
Spécification
Spécification
| Longueur d’ondes | 365 nm |
| Modèle | UV Cabinet |
| Quantité d’emballage | 1Each |
| Type de produit | UV Cabinet |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu