missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Autoclaves verticaux sur pied de série V, Systec VE
Click to view available options
Modèle:
E-55
E-65
VE-100
VE-150
VE-75
Conditionnement:
1 pièce
Description
Autoclave vertical à chargement par le dessus Systec VE
Caractéristiques standard
Caractéristiques standard
- Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- 12 programmes de stérilisation
- Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
- Minuteur pour le démarrage des programmes
- Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
- Sonde de température flexible PT-100
- Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
- Programme spécial pour les tubes Durham
- Calcul de la valeur F0.
- Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
- Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
- Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
- Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
- Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
- Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
- Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
- Options pour la documentation
- Imprimante intégrée pour la documentation par lots
- Logiciel PC pour une documentation complète
- Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) extérieure | 900 mm |
| Conception | Chargement par le dessus |
| Capacité (métrique) | 160 L (total), 150 L (nominal) |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 750 mm |
| Diamètre (métrique) de la chambre | 500 mm |
| À utiliser avec (application) | Applications de laboratoire de base et stérilisation des cultures |
| Hauteur (métrique) extérieure | 110 mm |
| Modèle | VE-150 |
| Type de produit | Autoclave vertical sur pied |
| max. (métrique) | 140°C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
