missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoclaves verticaux sur pied de série V, Systec VE

Code produit. 10632104
Click to view available options
Modèle:
E-55
E-65
VE-100
VE-150
VE-75
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 10632104

Marque: Systec™ 1275

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves verticaux sur pied de série V Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante avec une hauteur de chambre agrandie, offrant une capacité de chargement jusqu’à 50 % supérieure. Conviennent parfaitement aux applications de laboratoire basiques et la stérilisation des cultures.

Autoclave vertical à chargement par le dessus Systec VE

Caractéristiques standard
  • Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • 12 programmes de stérilisation
  • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
  • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
  • Minuteur pour le démarrage des programmes
  • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
  • Sonde de température flexible PT-100
  • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
  • Programme spécial pour les tubes Durham
  • Calcul de la valeur F0.
  • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
  • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
  • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
  • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
Options disponibles
  • Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
Options pour l’optimisation des processus
  • Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
  • Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
  • Options pour la documentation
  • Imprimante intégrée pour la documentation par lots
  • Logiciel PC pour une documentation complète
  • Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC

Spécification

Profondeur (métrique) extérieure 780 mm
Conception Chargement par le dessus
Capacité (métrique) 80 L (total), 75 L (nominal)
Profondeur (métrique) de la chambre 600 mm
Diamètre (métrique) de la chambre 400 mm
À utiliser avec (application) Applications de laboratoire de base et stérilisation des cultures
Hauteur (métrique) extérieure 960 mm
Modèle VE-75
Type de produit Autoclave vertical sur pied
max. (métrique) 140°C
Affichage Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique
Alimentation électrique 380/400 V, 50/6 Hz, 3 phases plus neutre, 16 A
Pression de fonctionnement 4 bars
Largeur (métrique) extérieure 550 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis