missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Refroidisseur de circulation Variocool VC 3000 W avec fiche CEE7/7
GREENER_CHOICE

Code produit. 16863620
Click to view available options
Pression max.:
3,2 bar
4,8 bar
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16863620

Marque: Lauda™ L000809

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Affichage TFT en couleur pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies, l’illustration graphique du profil de température

  • Navigation dans les menus en texte clair
  • Six langues sélectionnables : DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Entrée facile via le curseur et les touches
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID
  • Indicateur électronique de niveau et alarme de niveau bas
  • Interface USB de la pompe à pression puissante en standard
    • Possibilité de mise à niveau avec un module d’interface (analogique, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Indication de défaut à distance par contact libre
  • Programmateur intégré avec max. 150 segments, répartis en cinq programmes
  • Dérivation réglable pour limite de pression
  • Orifice de remplissage sur le dessus, robinet de vidange à l’arrière
  • Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
  • Fonctionne avec des liquides non inflammables (eau, eau/glycol)
  • Eau de refroidissement du condenseur
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -20 à 40°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,05 ±K
    • Puissance max. : 1,8 kW
    • Filetage de connexion d’entrée/sortie (extérieur) : G 3/4
    • Réglage de la pression : dérivation
    • Volume de remplissage max. : 33 L
    • Filetage du raccord de refroidissement d’eau (extérieur) : 3 à 4 in.
    • Température d’eau de refroidissement recommandée : 15°C
    • Débit d’eau de refroidissement : 7,5 L/min
    • Différence de pression min. eau de refroidissement : 3 bar
    • Pression max. eau de refroidissement : 10 bar
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Accessoire standard :
      • Deux raccords 3/4 po avec bouchon à vis G 3/4 pour connecteurs de pompe, deux raccords 1/2 po avec bouchon à vis G 3/4 pour eau de refroidissement
  • Spécification

    Gamme de températures -20°C à +40°C
    Pression max. 4,8 bar
    Tension 230 V
    Correction du contenu d'un produit

    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

    Nom du produit

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis