missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Fiole jaugée en verre borosilicaté marron avec bouchon

Code produit. p-7115718
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12345793

Marque: Karl Hecht™ 42110036

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Designed with an enlarged base for greater stability. Karl Hecht™ Volumetric Flask, Conical is conformity certified and comes with an interchangeable stopper.

  • Standard ground and interchangeable NS stopper of polyethylene.
  • Conformity certified.
    • Individual test- or lot-control certificate available from manufacturer with surcharge.

Spécification

Matériau du bouchon Polyethylene
Capacité (métrique) 25 ml
Forme Conique
Tolérance 0.04 mL
Type de bouchon Bouchon NS
Taille du bouchon NS 10/19
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis