missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Pompe à jet d’eau, laiton nickelé

Code produit. 10308741
Click to view available options
Matériau:
Laiton nickelé
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10308741

Marque: Karl Hecht™ 44284010

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Idéale pour la génération de vide et l’extraction de liquides et de vapeurs. La pompe à jet d’eau Karl Hecht™ est fabriquée en laiton nickelé.

  • Fabrication en PP.
  • Adaptateur de filetage R 0,375 in
  • Consommation d’eau : 235 L/h
  • Volume d’aspiration : 290 L/h à 3,5 bars.
  • Puissance d’aspiration : jusqu’à 800 bars.

Spécification

À utiliser avec (application) Génération de vide et extraction de liquides et de vapeurs.
Matériau Laiton nickelé
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis