missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Purification d’eau
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveurs-désinfecteurs
Description
- Convient aux cartouches de déminéralisation complètes
- Affichage optique et acoustique pour le changement de cartouche
- 10 Points de commutation dans la plage de mesure 0 à 199,9 µS/cm
- Affichage sur une ligne, connexion possible à la LED externe
- Y compris le support mural et l’unité d’alimentation
Spécification
Spécification
| Matériau du coffret | Plastique |
| Couleur (globale) | Noir |
| Description | Conductimètre pour mesurer le niveau de conductivité et l’affichage pour changer la cartouche |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs |
| Type | Prétraitement de l’eau |
| Affichage | Oui |
| Matériau | Plastique |
| Largeur (métrique) | 125 mm |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Profondeur (métrique) | 52 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu