missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Étiquettes et étiqueteuses
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
Code produit. 17811258
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 12,7 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 38,1 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 9,5 mm
31,8 x 6,4 mm
35,6 x 12,7 mm
38,1 x 10,2 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Quantité:
10 000/paquet
3 000/paquet
4 000/paquet
5 000/paquet
6 000/paquet
8 000/paquet
Conditionnement:
10000 pièces
3000 pièces
4000 pièces
5000 pièces
6000 pièces
8000 pièces
| Code produit. | Dimensions (LxW) | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17811258 | 63,5 x 12,7 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17860568 | 22 x 15 mm | 4 000/paquet | 4000 pièces |
| 17878927 | 25,4 x 31,8 mm | 4 000/paquet | 4000 pièces |
| 17879987 | 67,1 x 7 mm | 4 000/paquet | 4000 pièces |
| 17829807 | 23 x 19,1 mm | 6 000/paquet | 6000 pièces |
| 17870008 | 24 x 27 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17848847 | 6,4 x 25,4 mm | 10 000/paquet | 10000 pièces |
| 17820488 | 35,6 x 12,7 mm | 4 000/paquet | 4000 pièces |
| 17869607 | 31,8 x 6,4 mm | 8 000/paquet | 8000 pièces |
| 17850488 | 25,4 x 25,4 mm | 10 000/paquet | 10000 pièces |
| 17820208 | 19,1 x 38,1 mm | 4 000/paquet | 4000 pièces |
| 17800778 | 22,9 x 12,7 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17800358 | 25,4 x 11,1 mm | 6 000/paquet | 6000 pièces |
| 17809537 | 54 x 6,9 mm | 10 000/paquet | 10000 pièces |
| 17848897 | 19,1 x 5,1 mm | 10 000/paquet | 10000 pièces |
| 17830748 | 25,4 x 9,5 mm | 6 000/paquet | 6000 pièces |
| 17871298 | 44,5 x 19,1 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17811018 | 9,5 x 9,5 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17860198 | 25,4 x 25,4 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17869697 | 48 x 31,8 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17851158 | 44,5 x 12,7 mm | 6 000/paquet | 6000 pièces |
| 17820298 | 101,6 x 12,7 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17829897 | 38,1 x 25,4 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17899607 | 19,1 x 10,2 mm | 6 000/paquet | 6000 pièces |
| 17889317 | 38,1 x 10,2 mm | 6 000/paquet | 6000 pièces |
| 17880688 | 63,5 x 25,4 mm | 4 000/paquet | 4000 pièces |
| 17880548 | 25,4 x 12,7 mm | 5 000/paquet | 5000 pièces |
| 17870148 | 25,4 x 12,7 mm | 3 000/paquet | 3000 pièces |
| 17801238 | - | 3 000/paquet | 3000 pièces |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 17811258
Marque: GA International JTTA32C33WH
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in various sizes
- Stored on a 76.2 mm roll
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Roll |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par rangée | 1 Label |
| Quantité | 3 000/paquet |
| Forme | Rectangle |
| Plage de températures (impériale) | -321°F à +230°F |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +110°C |
| Dimensions (LxW) | 63,5 x 12,7 mm |
| Longueur (impériale) | 0.5 in. |
| Longueur (métrique) | 12.7 mm |
| Largeur (impériale) | 2,5 in |
| Largeur (métrique) | 63.5 mm |
| Diamètre (impériale) | 3 in. |
| Diamètre (métrique) | 76.2 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?