missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Grille acier plastifié blanche GN2/1

Code produit. 17890106 Tous les produits Liebherr Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
White
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Couleur unitSize
17890106 White 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17890106 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur 7112566
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The White Plastic-coated Steel Grid is ideal for additional storage in refrigerators.

  • Grille acier plastifié blanche GN2/1

Spécification

Couleur White
Longueur (impériale) extérieure 25.6 in.
Longueur (métrique) extérieure 650 mm
Largeur (impériale) extérieure 20.9 in.
Largeur (métrique) extérieure 530 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.