missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International White Cryogenic Labels for Laser Printers
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24 x 19 mm
25,4 x 25,4 mm
31 x 22 mm
32 x 50 mm
36 x 14 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 25,4 mm
98,5 x 80 mm
99,1 x 57 mm
Conditionnement:
1056 pièces
160 pièces
384 pièces
528 pièces
576 pièces
96 pièces
Description
- Provided in European A4 sheet format
- Permanent adhesion, especially on curved surfaces, such as vials or microtubes
- Withstand extreme cryogenic temperatures, -196°C in liquid or vapor phase liquid nitrogen
- Printable by all major desktop laser printers
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Sheet |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par feuille | 10/Sheet |
| Nb par paquet | 16/Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu