missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Cap
Click to view available options
Code couleur:
Teinte ambrée
Teinte violette
Matériau (joint):
PSU
Polycarbonate
Conditionnement:
25 pièces
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Code couleur | Teinte ambrée |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Port de sortie | Cap |
| Méthode de stérilisation | 132°C |
| Forme | Cap |
| Matériau (joint) | PSU |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu