missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XBridge BEH Phenyl XP Method Validation Kit
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Includes three batches of XBridge BEH Phenyl columns packed with three different batches of sorbent.
Specifikationer
Specifikationer
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 2.5 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 3/Pk. |
| Type d’USP | L11 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | eXtended Performance (XP) Method Validation Kit |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering